曜日別特売

三方ボールバルブ Rc3/8 フッ素ゴム

三方ボールバルブ Rc3/8 フッ素ゴム - アズワン

フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。

仕様●接続ネジ:RC3/8●サイズ(mm):A:40、B:92、C:20、D:55●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002636アズワン品番67-4862-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84076495NR0002-002
126,800
125,800
138,380(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする