二方パネル付バルブ圧入 Φ10

二方パネル付バルブ圧入 Φ10 - アズワン

二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。シールはソロバン型シールになります。

仕様●滴用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:37、B:50、C:15、D:25、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002664アズワン品番67-4862-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84094555NR0009-003
87,200
87,100
95,810(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする