アズワン
二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様
●適用外径(Φ):6-8●サイズ(mm):●A1:30.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:21、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002838
アズワン品番
67-4864-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84089576
NR1211-003
¥
24,500
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください