曜日別特売

二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10

二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10 - アズワン

一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。

仕様●適用外径(Φ):8-10●サイズ(mm):●A1:33●A2:33、B:34、C:15●D1:25.5●D2:21、E:28●F:30●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PF●コード番号:303-0002840アズワン品番67-4864-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84099227NR1211-005
28,000
27,900
30,690(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする