アズワン
二方バルブ装置用B型 Φ12xRc3/8
片側はチューブ接続、片側はメネジです。
シールはソロバン型シールになります。
仕様
●接続ネジ:Rc3/8●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:37●A2:28、B:35、C:26、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002933
アズワン品番
67-4864-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84080930
NR1325-004
¥
38,400
¥
38,300
¥
42,130
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください