二方バルブ装置用B型 Φ8xRc1/4

二方バルブ装置用B型 Φ8xRc1/4 - アズワン

片側はチューブ接続、片側はメネジです。
シールはソロバン型シールになります。

仕様●接続ネジ:Rc1/4●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:24.5、B:26、C:23、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002931アズワン品番67-4864-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84104224NR1325-002
36,000
35,900
39,490(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする