アズワン
二方バルブ両オスタイプ R1/2
左右がオネジになっています。
仕様
●接続ネジ(Φ):R1/4●サイズ(mm):A:37.5、B:38.5、C:32.5●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002916
アズワン品番
67-4864-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84461355
NR1303-003
¥
40,000
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください