曜日別特売

二方バルブ両オスタイプ R3/8

二方バルブ両オスタイプ R3/8 - アズワン

左右がオネジになっています。

仕様●接続ネジ(Φ):R1/4●サイズ(mm):A:30、B:30、C:24●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002915アズワン品番67-4864-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84463148NR1303-002
24,000
23,900
26,290(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする