アズワン
二方バルブ両メスタイプ Rc1/4
左右がメネジになっています。
仕様
●接続ネジ(Φ):Rc1/4●サイズ(mm):A:24.5、B:26、C:323●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002917
アズワン品番
67-4864-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84458004
NR1304-001
¥
21,000
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください