アズワン
二方バルブ両メスタイプ Rc3/8
左右がメネジになっています。
仕様
●接続ネジ(Φ):Rc3/8●サイズ(mm):A:28、B:35、C:26●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002918
アズワン品番
67-4864-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84460445
NR1304-002
¥
24,000
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください