SUS ネジ込ブレザーバルブ CBV 25A*30kpa

SUS ネジ込ブレザーバルブ CBV 25A*30kpa - コンサス

接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮した中容器用調整弁。
設定正圧(標準30kPa)になると、圧力を逃がす。
設定負圧(-10kPa)になると、大気を導入し事故を未然に防止。
接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮。
オプションで他の圧力でも製作可能(正圧側のみ)。
小型、軽量のため取り扱いが容易。
コンテナ、中小容器の圧力調整に適している。

仕様●調整弁/安全弁種類:ブレザー弁●常温の最高許容圧力(MPa):0.1以下●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●呼び径:1B(25A)●接続種類:入力側のみ接続●供給側 ねじ接続種類:R●供給側 配管ねじの呼び:1B(25A)●本体ライニング:なし●接続:テーパーオネジ(R)25Aアズワン品番67-6474-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84615696CBV-25-30KPA-VF
61,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする