SUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpa

SUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpa コンサス

設定正圧(標準30kpa)になると圧力を逃がします。
小型・軽量で、構成部分も簡素化されています。
接液部はステンレス316を採用し、耐食性を考慮しています。
コンテナ、中小容器に適しています。
接続はテーパーメネジ(Rc)15Aです。

仕様●設定圧力:正圧30kpa●接続:ねじ込みRc●シート:PTFE●設定圧力になると、容器内の圧力を放出 アズワン品番67-6474-66 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84616448 CRV-15-30KPA-VF
12,300
11,980
13,178 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする