PEEKロックリング回転式オスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用

PEEKロックリング回転式オスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用 - アズワンPEEKロックリング回転式オスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用 - アズワンPEEKロックリング回転式オスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用 - アズワン

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。
接続済のチューブが捻じれないようにしながらロックリングのみをフリーに回せる構造です。
オールPEEK製で、耐熱+250℃。
高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。

仕様●適用チューブ内径:1.0mm●サイズ:8×28L mmアズワン品番67-3075-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84037137ISS3010SR
6,200
6,190
6,809(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする