Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製

Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 - エスコRc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 - エスコRc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 - エスコRc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 - エスコRc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 - エスコ

ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能

仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kgアズワン品番68-1814-23内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
注意
●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84303040EA470CN-1
オープン
27,300
30,030(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする