曜日別特売

TEFEN POMユニオンティ 15mm

TEFEN POMユニオンティ 15mm - アズワンTEFEN POMユニオンティ 15mm - アズワンTEFEN POMユニオンティ 15mm - アズワン
仕様●サイズ:内径16mmホース●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:POMポリアセタール●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-10℃~70℃(凍結無き事)●色:ブラウンアズワン品番67-3079-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84534417POHT-17
200
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする