曜日別特売

TEFEN ナイロン66 ネジ継手 パネルナット Rc1/2

TEFEN ナイロン66 ネジ継手 パネルナット Rc1/2 - アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 パネルナット Rc1/2 - アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 パネルナット Rc1/2 - アズワン

耐油性・柔軟性に優れています。
機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用

仕様●サイズ:Rc1/2●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3083-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84064586NN-12
350
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする