曜日別特売

フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R1/2

フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R1/2 - アズワン

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。

仕様●接続ネジ:R1/2●A(mm):92●B(mm):43●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002891アズワン品番67-4864-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84093724NR1291-003
38,900
38,800
42,680(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする