アズワン
フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R1/4
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様
●接続ネジ:R1/4●A(mm):68●B(mm):30●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002889
アズワン品番
67-4864-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84073659
NR1291-001
¥
15,600
¥
15,500
¥
17,050
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください