アズワン
フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R3/8
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様
●接続ネジ:R3/8●A(mm):73●B(mm):34●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002890
アズワン品番
67-4864-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84101415
NR1291-002
¥
27,000
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください