アズワン
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 15.5X17.0 R1/2
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用
仕様
●外径(mm):17.0●内径(mm):15.5●接続口径:R1/2●適合チューブ:NR0519004、NR0519013●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5806
アズワン品番
67-6859-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84610814
NR0518012
¥
14,400
¥
14,300
¥
15,730
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください