曜日別特売

フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 15.5X17.0 R3/4

フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 15.5X17.0 R3/4 - アズワン

フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用

仕様●外径(mm):17.0●内径(mm):15.5●接続口径:R3/4●適合チューブ:NR0519004、NR0519013●適合流体:酸・アリカリ・超純水●使用圧力(MPa):なし●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5805アズワン品番67-6859-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84610175NR0518013
16,800
16,700
18,370(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする