アズワン
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 18.7X20.3 R3/4
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用
仕様
●外径(mm):20.3●内径(mm):18.7●接続口径:R3/4●適合チューブ:NR0519005、NR0519014●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5784
アズワン品番
67-6859-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84611776
NR0518009
¥
22,800
¥
22,700
¥
24,970
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください