曜日別特売

フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 9.2X10.3 R1/4

フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 9.2X10.3 R1/4 - アズワン

フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用

仕様●外径(mm):10.3●内径(mm):9.1●接続口径:R1/4●適合チューブ:NR0519002、NR0519011●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5797アズワン品番67-6859-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84608590NR0518004
10,600
10,500
11,550(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする