曜日別特売

フッ素樹脂四方バルブ 枝タイプ Φ12

フッ素樹脂四方バルブ 枝タイプ Φ12 - アズワン

四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。
枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。
0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。

仕様●枝管外径(Φ):12<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06105アズワン品番67-4815-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84093180NR0031-004
54,000
53,900
59,290(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする