曜日別特売

Rc 1/2" ボールバルブ ステンレス製

Rc 1/2" ボールバルブ ステンレス製 - エスコRc 1/2" ボールバルブ ステンレス製 - エスコ

蝶ハンドル
可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。

仕様●メーカー:オンダ製作所●型番:SBFS2-T15●ねじサイズ(Rc):1/2"●最高使用圧力:常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外)/5.6MPa飽和蒸気/1.0MPa●材質:本体/SUS304(SCS13A)ボールシート/特殊PTFEスピンドル/SUS304パッキン/PTFE●使用温度範囲:-20~180℃アズワン品番68-1814-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84306628EA470BR-4A
オープン
2,420
2,662(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする