曜日別特売

三方ボールバルブ

三方ボールバルブ - ミヤコ

給水配管での管路切替え用です。
ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。
おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。
三方向の全閉はできません。
《ご注意》
全開、全閉でご使用ください。
弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。

仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~60℃アズワン品番67-7277-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84060350S2V3_13
3,820
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする