曜日別特売

電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 10A

電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 10A - 大和バルブ

小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。
減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。
DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。
水・油・空気用。
食品・医薬品などの工場設備に。
装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。

仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●面間(mm):44●高さ(mm):98●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●AC200V/50/60Hz●開閉時間:24.7秒/50Hz、20秒/60Hz●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6700アズワン品番67-5578-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84099209E-SUSR 10A AC200V
22,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする