曜日別特売

金属カップリング フリーアングルMタイプ R1/4 R1/4

金属カップリング フリーアングルMタイプ R1/4 R1/4 - 千代田通商

自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。
回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。
ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。
エア工具などの手元の自在継手として。

仕様●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズR1/4、R1/4●使用温度範囲:-5~60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズR1/4、R1/4●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●原産国:日本●コード番号:337-4886アズワン品番67-9184-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843914343FA2M-2M
3,370
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする