曜日別特売

H&H #206 ハイカプラストレートネジ20PFF #133206

H&H #206 ハイカプラストレートネジ20PFF #133206 - 三共コーポレーション

工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。
重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】
空気配管パーツを接続する時に。

仕様●呼称:20PFF●相手側取付ネジサイズ:G1/4●最高使用圧力:1.5MPa(15Kgf/cm2)●耐圧力:2.0MPa(20Kgf/cm2)●汎用型●オネジ取付用(RFF型)●材質:鋼鉄/真鍮アズワン品番67-9347-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84100304#133284
420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする