センサートラッシュカン テピアク 9L

センサートラッシュカン テピアク 9L - Asmix(アスカ)

手を近づけると静かにフタが開きます。
センサー感知で自動で蓋が開き、数秒後自動で閉まります。
事務所やお店、自宅などでの共用、個人用ゴミ箱に。

仕様●色:ホワイト●間口(mm):208●奥行(mm):208●高さ(mm):358●容量(L):9●タイプ:自動開閉式●電源:単3乾電池×2本●電源(V):単3乾電池×2本●材質/仕上:ABS樹脂●原産国:中国●コード番号:199-0221アズワン品番67-6864-80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84610970STC01W
4,475
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする