曜日別特売

クリンボックスDM サイズ:間口400×奥行320×高さ664mm

クリンボックスDM サイズ:間口400×奥行320×高さ664mm - ミヅシマ工業

マンション等の集合ポストに投函されている不要なダイレクトメールをスムーズに回収する事が可能な屑入です。
3面の投入口により自由度の高い配置も可能です。
丁番などを使用しない取り外し型の前扉構造により自由度の高い設置が可能な左右対称のデザインとなっています。
意図しない形で散らかってしまうダイレクトメールを回収する為の屑入が結果として、折角のマンションの景観を損なってしまう場合の対応にお勧めします。
知っている住人の方々にとってはゴミ箱であっても外部の方には、ぱっと見では屑入に見えませんので保安性も簡易ゴミ箱よりも優れています。

仕様●サイズ:間口400mmx奥行320mmx高さ664mm●カラー:ステンレス●重量:約15.5kgアズワン品番67-5821-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84533166200-2110
115,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする