アズワン
サンペールK #20-N2 本体 無地 ホワイト
ネスティング効率に優れるサンペール20Lサイズ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):327×315×299●有効内寸(mm):266×266×257●内容量(L):21●圧縮荷重:3.03kN(309kgf)
アズワン品番
67-7238-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84043674
20207900WH101
¥
2,150
¥
2,129
¥
2,342
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください