曜日別特売

サンペールK #20T 本体 無地 ホワイト

サンペールK #20T 本体 無地 ホワイト - アズワンサンペールK #20T 本体 無地 ホワイト - アズワン

感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。

仕様●材質:PP●外寸(mm):342×238×366●有効内寸(mm):282×191×340●内容量(L):20.4●圧縮荷重:4.46kN(455kgf)アズワン品番67-7238-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8404174820205500WH101
2,560
2,534
2,787(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする