アズワン
サンペールK #40A 本体 無地 ホワイト
段積みやフタ閉めに方向性無く使用できる正方形ペール
仕様
●材質:PP●外寸(mm):385×349●有効内寸(mm):321×317●内容量(L):35.4●圧縮荷重:4.72kN(481kgf)
アズワン品番
67-7238-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84053386
20405600WH101
¥
3,770
¥
3,732
¥
4,105
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください