アズワン
サンペールK #40-N2 本体 無地 ホワイト
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):471×320×354●有効内寸(mm):420×281×324●内容量(L):40.6●圧縮荷重:4.18kN(426kgf)
アズワン品番
67-7238-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84046910
20405700WH101
¥
3,790
¥
3,752
¥
4,127
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください