アズワン
サンペールK #45T-2本体 無地 ホワイト
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):475×330×365●有効内寸(mm):416×283×340●内容量(L):42.8●圧縮荷重:3.32kN(339kgf)
アズワン品番
67-7238-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84042168
20450800WH101
¥
4,170
¥
4,128
¥
4,541
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください