曜日別特売

サンペールK #50-N2 本体 無地 ホワイト

サンペールK #50-N2 本体 無地 ホワイト - アズワン

ネスティング効率に優れるサンペール50Lサイズ

仕様●材質:PP●外寸(mm):435×309×554●有効内寸(mm):369×255×508●内容量(L):54.4●圧縮荷重:4.09kN(418kgf)アズワン品番67-7238-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8405562620500300WH101
5,140
5,089
5,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする