アズワン
サンペールK #50T 本体 無地 ホワイト
50Lクラスの医療用廃棄物処理容器
仕様
●材質:PP●外寸(mm):393×330×556●有効内寸(mm):324×274×521●内容量(L):53.1●圧縮荷重:3.3kN(337kgf)
アズワン品番
67-7238-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84425960
20520400WH101
¥
5,000
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください