アズワン
サンペールK #65T 本体 無地 ホワイト
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):476×331×499●有効内寸(mm):410×279×474●内容量(L):59●圧縮荷重:3.54kN(361kgf)
アズワン品番
67-7238-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84046219
20600700WH101
¥
5,070
¥
5,019
¥
5,521
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください