ワイドペールST1200

ワイドペールST1200 - Richell(リッチェル)ワイドペールST1200 - Richell(リッチェル)ワイドペールST1200 - Richell(リッチェル)

本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。
フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。
開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。
フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。
底面はボルトなどの凹凸がないので掃除がしやすいです。
前側扉付でゴミの出し入れ・掃除がしやすいです。
ロープなどで縛り付けられる固定穴付です。
鍵穴付です。
大容量のゴミ保管庫。

仕様●色:グレー●間口(mm):1470●奥行(mm):850●高さ(mm):1330●容量(L):1250●収容内容:45Lゴミ袋27個相当●材質/仕上:ポリエチレン、ステンレス●原産国:日本●コード番号:338-5280アズワン品番67-5559-09内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84081377944950
189,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする