アブス
液体用吸着ピロー 厚み4cm 20個入
ピローはマットに比べ、大量の液体を回収することができます。
設備から垂れる液体の下部へ設置し飛散を防止します。
水、油、溶剤を吸収する事ができます。
仕様
●サイズ:25cm×40cm×厚み4cm●吸収量:約60L/箱●重量:約8kg/箱●材質:ポリプロピレン●用途:水、油、溶剤
アズワン品番
68-0492-41
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84032508
PG2540
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください