アブス
油専用吸着ソックス 長さ1.2m 12本入
両端に付いたループで、長く延長し固定することができます。
水面の浮上油を囲い、吸収することができます。
油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。
仕様
●サイズ:Φ8cm×長さ1.2m●吸収量:約48L/箱●重量:約6kg/箱●材質:ポリプロピレン●用途:油
アズワン品番
68-0492-64
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84032115
SW812
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください