曜日別特売

油専用吸着ピロー 厚み4cm 20個入

油専用吸着ピロー 厚み4cm 20個入 - アブス油専用吸着ピロー 厚み4cm 20個入 - アブス油専用吸着ピロー 厚み4cm 20個入 - アブス

ピローはマットに比べ、大量の油を回収することができます。
水を弾くので、水面の浮上油のみ回収することができます。
油のみ吸収し、水はほとんど吸収しません。

仕様●サイズ:25cm×40cm×厚み4cm●吸収量:約60L/箱●重量:約8kg/箱●材質:ポリプロピレン●用途:油アズワン品番68-0492-42内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84031686PW2540
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする