廃棄物用滅菌缶 106×350×80mm

廃棄物用滅菌缶 106×350×80mm - トミー工業

バイオセーフティキャビネット内で廃棄物を収納して、そのまま縦型オートクレーブで滅菌処理できる廃棄物用滅菌缶です。
バイオセーフティキャビネット内に置きやすいサイズです。
25mLディスポーザブルピペットを25本収納可能です。
気流への影響を抑えるスタンドが付属しています。
収納時だけでなく、縦型オートクレーブで滅菌する際にも液漏れしません。

仕様●材質:ステンレス●サイズ:W106×D350×H80mm(突起部380D)●付属品:スタンド2個●質量:1.42kgアズワン品番67-9298-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84108914ST-ZERO
50,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする