ホワイトノイズサウンドボックス

ホワイトノイズサウンドボックス - THANKO(サンコー)[電子機器]ホワイトノイズサウンドボックス - THANKO(サンコー)[電子機器]ホワイトノイズサウンドボックス - THANKO(サンコー)[電子機器]ホワイトノイズサウンドボックス - THANKO(サンコー)[電子機器]ホワイトノイズサウンドボックス - THANKO(サンコー)[電子機器]

環境音で集中力を高める
ホワイトノイズでONもOFFも集中力アップ。
テレワーク時の作業用BGMにも。
就寝時に睡眠導入用BGMにも。
集中力向上に効果的なホワイトノイズ音とリラックスに効果的な1/fゆらぎを含む環境音などの全10種類の音源を搭載したサウンドマシーンです。
ホワイトノイズで悩みをすべて解決
あなたの心地よい環境づくりを、サポートします
ホワイトノイズの驚くべき力私たちの耳には「ザー」や「シャー」といった音で聞こえるホワイトノイズは「集中力を上げる」「睡眠の質を高める」といった驚くべき力を持っています。
そのホワイトノイズ以外にもリラックス効果が期待できる10種類の音源が収録されています。
その他の便利な機能音源の再生以外にも便利な機能がたくさん!
自分のライフスタイルに合わせて、タイマーを使用したり、録音機能で、好きな音楽やサウンドを再生出来ます(最大約5分)
勉強の反復練習に使用するのもおすすめです。

仕様●サイズ:本体/直径130×高さ75(mm)●重量:約200g●内容品:本体、microUSBケーブル(Type-B)、日本語説明書●電源:USBより給電(5V 400mA)または単3電池×4本(別売)●USBケーブル長:約1160mm●スピーカー最大出力:2W●再生方式:モノラル●材質:ABS樹脂●タイマー機能:30分、60分、90分●LEDライト:白色、電球色の2種類●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼モバイルバッテリー(別売)を使用して給電することもできますが、モバイルバッテリーの種類によっては給電できない場合もあります。●▼万が一落下した場合怪我や物品の破損の恐れがありますので、下に人がいるような場所(枕元など)や、下に物品があるようなところに設置しないでください。●▼衝撃を与えると、ライト機能が誤作動することがあります。叩いたり、乱暴に置いたりしないでください。●▼製品を設置する場合、絶対に火気の近くに置かないでください。●▼本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼分解・改造・修理をしないでください。(発熱・発火・故障の原因)●▼直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で使用・放置しないでください。(変形・故障・火傷の原因)●▼お風呂などの湿気が多い場所では使用しないでください。(発熱・感電・故障の原因)●▼異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。アズワン品番67-9274-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84549117CWNS21FWH
3,6803,598
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする