S.G.E
SGE グースネックライナー アジレントGC用 5本入
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。
すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。
信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
仕様
●注入方法:Splitless(スプリットレス)●外径:6.3mm●内径:2.0mm●長さ:78.5mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●【対応装置】●▼アジレント:5890、6850、6890、7890、4890●▼製品コード:LINER AG 2MM ID GN PK5●▼交換用Oリング型番:0726532
アズワン品番
67-9335-91
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84295218
092013
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください