S.G.E
SGE テーパーフォーカスライナー 島津GC用 GC-14 5本入
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。
すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。
信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
仕様
●注入方法:Split/Splitless(スプリット/スプリットレス)●外径:5.0mm●内径:3.4mm●長さ:99.0mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●ウール材質:石英ウール●【対応装置】●▼島津GC-14 (SPL-14 injector)●▼製品コード:LINER SH14 3.4MM ID TAP FOCUS PK5●▼交換用Oリング型番:0726533
アズワン品番
67-9336-29
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84296968
092066
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください