スーパーアネックス 瓶洗浄装置

スーパーアネックス 瓶洗浄装置 - テラオカ

スーパーアネックス瓶洗浄装置(ANXS-15)の中型瓶用です。水道水による前処理や最終工程の洗浄に適しています。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。用途:中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄に。

仕様●サイズ:150×150×174.35Hmm●ベース部材質:SUS304(ゴム足付)●付属品:ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)アズワン品番67-6302-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84604916ANXS-25
78,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする