静電式タッチカラーパネル搭載の注入専用モデルで、同一のシリンジを2本から5本(11~20mLシリンジ使用時)または最大11本(10mL以下シリンジ使用時)設置できます。
定量送液(ベーシックモード)は最大20パターンまで設定保存でき、予め登録した使用頻度の高い設定をロード画面から呼び出すことで時間短縮やミス設定防止に効果的です。
定量送液ではフローレート値を流速(Rate)または時間(Time)で設定できます。
11本架ホルダーのみの単独購入はできません。
11本架ホルダーを取り付けた場合、精密送液に適さない場合があります。
シリンジは付属していません。
参考情報