曜日別特売

プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ200X 11本架セット 注入吸引、11本架、タッチパネル

プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ200X 11本架セット 注入吸引、11本架、タッチパネル - Chemyxプログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ200X 11本架セット 注入吸引、11本架、タッチパネル - Chemyxプログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ200X 11本架セット 注入吸引、11本架、タッチパネル - Chemyx

静電式タッチカラーパネル搭載の注入/吸引切替可能モデルで、同一のシリンジを2本から5本(11~20mLシリンジ使用時)または最大11本(10mL以下シリンジ使用時)設置できます。
定量送液(ベーシックモード)は最大20パターンまで設定保存でき、予め登録した使用頻度の高い設定をロード画面から呼び出すことで時間短縮やミス設定防止に効果的です。
定量送液ではフローレート値を流速(Rate)または時間(Time)で設定できます。
11本架ホルダーのみの単独購入はできません。
11本架ホルダーを取り付けた場合、精密送液に適さない場合があります。またシリンジは付属していません。
参考情報

仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~60mL●シリンジ数:10mL以下シリンジ使用時/同一シリンジ 2~11本、11~20mLシリンジ使用時/同一シリンジ 2~5本●運転モード:注入、吸引●プログラム機能:搭載(最大99 Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):38.5kg●モーター分解能:0.0528μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.2%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W24×D19.5×H12.5cm●重量:2.8kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84534234CX0725X
665,000
659,800
725,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする